Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollbohrer "Solid 3S" HSS mit Weldonschaft (3/4") Ø 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
1081210.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-1081213
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     1081213
EAN/GTIN:
     4007140113450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
Durchmesser: 13,0 mm, Schnittiefe 30 mm - Die spiralgenutete 3-Schneidengeometrie sorgt für eine extrem hohe Stabilität des Vollbohrers „Solid 3S“ und verhindert dadurch die Bruchgefahr der Schneiden durch Überbeanspruchung oder Verklemmen der Späne. Durch die hohe Stabilität wird die Standzeit des „Solid 3S“
deutlich erhöht. Dies reduziert die Einsatzkosten. Der „Solid 3S“ ermöglicht punktgenaues Anbohren ohne Ankörnen und Anreißen.
Der Vollbohrer lässt sich einfacher Nachschleifen als Kernbohrer gleichen Durchmessers.
Einsetzbar in allen Säulen- und Magnetständerbohrmaschinen mit Morsekonus in Verbindung mit RUKO Aufnahmehalter Nr. 108 302 / 108 303, der RUKO EasyLock Nr. 108 312 / 108 313 oder mit Weldonschaftdirektaufnahme wie z.B. RUKO Magnetständerbohrmaschine A10. Geeignet für Stahl (T-Träger, großformatige Bleche), Stahlguß, Bunt- und Leichtmetalle.
Weitere Informationen:
AA_txtlst_facts:
Vollbohrer "Solid 3S" in den Aufnahmehalter schieben und die Innensechskantschrauben fest anziehen. | Auf sauberen Sitz des Vollbohrers "Solid 3S" im Aufnahmehalter achten. | Bei der EasyLock Schnellspannaufnahme wird der Vollbohrers "Solid 3S" automatisch arretiert. | Sofort auf Maß bohren, Ankörnen und Vorbohren entfallen. | Die Schneidengeometrie des Vollbohrers "Solid 3S" ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr nach oben. | Drehzahltabelle beachten und Kühlmittel verwenden.
Hauptanwendung:
Stahl < 900 N/mm² | Aluminium | Messing | Kunststoffe
Nebenanwendung:
Bronze | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
19
Zolltarifnummer::
82075050
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,33 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
HSS
AA_txtval_techgroup_2|Schnittiefe:|mm:
30 mm
AA_txtval_techgroup_2|Aufnahme::
Weldonschaft 19 mm (3/4")
AA_txtval_techgroup_2|Maschine::
A10 / RU25 / RU40
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
13,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Ø Weldonschaft:|mm:
19,0 (3/4") mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
64 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.