Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraublochstanze mit 3-Punkt-Anschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
109300.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-109210
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     109210
EAN/GTIN:
     4007140008664
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Zugbolzen
Ø 21,0 mm. Geeignet für Stahlbleche, Edelstahlbleche, Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe. - Mit wenigen Handgriffen dünnwandige Materialien schnell, mühelos, sauber und gratfrei lochen. Geeignet für Stahlbleche, Edelstahlbleche, Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe. Ideal für Schaltanlagenbauer, Elektriker, Installateure, Industrie und Handwerk.
Weitere Informationen:
AA_txtlst_facts:
Mit wenigen Handgriffen dünnwandige Materialien schnell, mühelos, sauber und gratfrei lochen. | Bessere Auflage durch 3-Punkt-Anschnitt, dadurch geringere Deformation der ausgestanzten Teile. Dies verhindert eine Beschädigung der Zugschraube. | Das Kugellager macht die Handhabung noch leichter und schneller. Der Kraftaufwand wird um ca. 67% verringert. | Vor dem Einsatz der Schraublochstanze sollte die Zugschraube mit RUKO Schneidspray oder Schneidpaste unbedingt geschmiert werden. | Die metrischen Zugschrauben der RUKO Schraublochstanzen haben die jeweils höchste Güteklasse und sind somit auf extreme Belastungen ausgelegt. Bei Verlust können sie auch für den kurzfristigen Einsatz gegen handelsübliche metrische Feingewindeschrauben ersetzt werden. | Besonders gut geeignet für den Einsatz mit Schraubschlüsseln, Handhydraulikstanzen oder Fußhydraulikstanzen. | Sondergrößen sind auf Anfrage lieferbar.
Artikelrabattgruppe::
20
Zolltarifnummer::
82073010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,124 kg
Ursprungsland::
CZ
AA_txtval_techgroup_2|Stempel::
3-Punkt-Anschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Materialstärke::
bis 4 mm
AA_txtval_techgroup_2|Werkstoff::
Spezialstahl
AA_txtval_techgroup_2|Ausführung Zugschraube::
metrisches Feingewinde MF 10
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
21,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Durchgangsmaß::
-
AA_txtval_techgroup_3|Zugschraube::
MF 10
VA_standard|109xxx|109xxx|Durchgangsmaß:|:
-
VA_standard|109xxx|109xxx|Ø:|mm:
21,0
VA_standard|109xxx|109xxx|Zugschraube:|:
MF 10
Weitere Suchbegriffe: Zugstange, zugbolzen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.