| |
|
| Artikel-Nr.: C7977-109320 Herst.-Nr.: 109320 EAN/GTIN: 4007140093202 |
| |
|
| | |
| Ø 32,0 mm. Geeignet für Stahlbleche, Edelstahlbleche, Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe. - Mit wenigen Handgriffen dünnwandige Materialien schnell, mühelos, sauber und gratfrei lochen. Geeignet für Stahlbleche, Edelstahlbleche, Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe. Ideal für Schaltanlagenbauer, Elektriker, Installateure, Industrie und Handwerk. Weitere Informationen: | | AA_txtlst_facts: | Mit wenigen Handgriffen dünnwandige Materialien schnell, mühelos, sauber und gratfrei lochen. | Bessere Auflage durch 3-Punkt-Anschnitt, dadurch geringere Deformation der ausgestanzten Teile. Dies verhindert eine Beschädigung der Zugschraube. | Das Kugellager macht die Handhabung noch leichter und schneller. Der Kraftaufwand wird um ca. 67% verringert. | Vor dem Einsatz der Schraublochstanze sollte die Zugschraube mit RUKO Schneidspray oder Schneidpaste unbedingt geschmiert werden. | Die metrischen Zugschrauben der RUKO Schraublochstanzen haben die jeweils höchste Güteklasse und sind somit auf extreme Belastungen ausgelegt. Bei Verlust können sie auch für den kurzfristigen Einsatz gegen handelsübliche metrische Feingewindeschrauben ersetzt werden. | Besonders gut geeignet für den Einsatz mit Schraubschlüsseln, Handhydraulikstanzen oder Fußhydraulikstanzen. | Sondergrößen sind auf Anfrage lieferbar. | Artikelrabattgruppe:: | 20 | Zolltarifnummer:: | 82073010 | Verpackungseinheit:|Stück: | 1 Stück | Gewicht:|kg: | 0,23 kg | Ursprungsland:: | CZ | AA_txtval_techgroup_2|Stempel:: | 3-Punkt-Anschnitt | AA_txtval_techgroup_2|Materialstärke:: | bis 4 mm | AA_txtval_techgroup_2|Werkstoff:: | Spezialstahl | AA_txtval_techgroup_2|Ausführung Zugschraube:: | metrisches Feingewinde MF 12 | AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm: | 32,0 mm | AA_txtval_techgroup_3|Durchgangsmaß:: | - | AA_txtval_techgroup_3|Zugschraube:: | MF 12 | VA_standard|109xxx|109xxx|Durchgangsmaß:|: | - | VA_standard|109xxx|109xxx|Ø:|mm: | 32,0 | VA_standard|109xxx|109xxx|Zugschraube:|: | MF 12 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |