Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmehalter inklusive Führungsbohrer HSS Co 5 für HSS Co 8 Bimetall-Lochsägen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
126201.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-126201
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     126201
EAN/GTIN:
     4007140145161
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
ruko führungsbohrer
führungsbohrer
Typ A1, für Lochsägen: Ø 14 - 30 mm - Verpackungseinheit: einzeln in Kartonverpackung
Weitere Informationen:
AA_standard_product_sequence:
012
Artikelrabattgruppe::
16
Zolltarifnummer::
82075090
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,066 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_3|Lochsägen Ø:|mm:
14 - 30 mm
AA_txtval_techgroup_3|Typ::
A 1
AA_txtval_techgroup_3|Schaft-Ø:|mm:
11 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaftform::
sechseckig
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde::
1/2" x 20
Weitere Suchbegriffe: führungsbohrer lochsäge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.