Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmehalter inklusive Führungsbohrer HSS Co 5 HSS Co 8 Bimetall-Lochsägen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
126204.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-126204
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     126204
EAN/GTIN:
     4007140145185
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
ruko führungsbohrer
führungsbohrer
Typ A4, für Lochsägen: Ø 14 - 30 mm - Verpackungseinheit: einzeln in Kartonverpackung
Weitere Informationen:
AA_standard_product_sequence:
014
Artikelrabattgruppe::
16
Zolltarifnummer::
82075090
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,072 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_3|Lochsägen Ø:|mm:
14 - 30 mm
AA_txtval_techgroup_3|Typ::
A 4
AA_txtval_techgroup_3|Schaft Ø:|mm:
6 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaftform::
rund
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde::
1/2" x 20
Weitere Suchbegriffe: führungsbohrer lochsäge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.