Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmehalter inklusive Führungsbohrer HSS Co 5 für HSS Co 8 Bimetall-Lochsägen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
126202.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-126209
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     126209
EAN/GTIN:
     4007140146564
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
ruko führungsbohrer
führungsbohrer
Typ A6, für Lochsägen: Ø 32 - 210 mm - Verpackungseinheit: einzeln in Kartonverpackung
Weitere Informationen:
AA_standard_product_sequence:
016
Artikelrabattgruppe::
16
Zolltarifnummer::
82075090
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,24 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_3|Lochsägen Ø:|mm:
32 - 210 mm
AA_txtval_techgroup_3|Typ::
A 6
AA_txtval_techgroup_3|Schaft Ø:|mm:
9,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaftform::
sechseckig
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde::
5/8" x 18
Weitere Suchbegriffe: führungsbohrer lochsäge
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.