Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmehalter inklusive Führungsbohrer HSS Co 5 HSS Co 8 Bimetall-Lochsägen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
126201.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-126210
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     126210
EAN/GTIN:
     4007140146571
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
führungsbohrer
Typ A5, für Lochsägen: Ø 14 - 30 mm - Verpackungseinheit: einzeln in Kartonverpackung
Weitere Informationen:
AA_standard_product_sequence:
015
Artikelrabattgruppe::
16
Zolltarifnummer::
82075090
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,061 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_3|Lochsägen Ø:|mm:
14 - 30 mm
AA_txtval_techgroup_3|Typ::
A 5
AA_txtval_techgroup_3|Schaft Ø:|mm:
9,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaftform::
sechseckig
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde::
1/2" x 20
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.