Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge HSS-G Ø 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
128045.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-128017
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     128017
EAN/GTIN:
     4007140294722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
ruko bi - metall lochsäge
lochsäge
Schnitttiefe: bis max. 5 mm; Ø 17,0 mm - Die neuen RUKO HSS-G Lochsägen sind in Hand- und Säulenbohrmaschinen einsetzbar. Bei Säulenbohrmaschinen bitte nur manuellen Vorschub verwenden.
Geeignet für Stahl (bis 800 N/mm²) und Stahlguß, Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe, armierte Gewebe, Gips- und Leichtbauplatten.
Weitere Informationen:
AA_txtlst_facts:
Führungsbohrer HSS Co 5 | hohe Rundlaufgenauigkeit | stabile Konstruktion | Dreikantschaft | auswechselbarer Führungsbohrer | Spanbrecher | der Seitenschnitt sichert eine einfache Zerspanung, hohe Effizienz und Präzision beim Lochschneiden | nicht für den Schlagbohrbetrieb geeignet | mit leichtem und gleichmäßigem Anpressdruck anbohren | Pendelbewegungen vermeiden | Drehzahltabelle beachten | Kühlmittel verwenden
Artikelrabattgruppe::
18
Zolltarifnummer::
82023100
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,06 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
HSS
AA_txtval_techgroup_2|Materialstärke::
bis 2,5 mm
AA_txtval_techgroup_2|Schnitttiefe::
bis max. 5 mm
AA_txtval_techgroup_2|Schneidenwinkel::
Werksnorm
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
17,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaft-Ø:|mm:
10 mm
VA_standard|128xxx|128xxx|Ø:|mm:
17,0
VA_standard|128xxx|128xxx|Schaft-Ø:|mm:
10
... > Lochsägen > HSS-G > 128xxx
Weitere Suchbegriffe: ruko lochsäge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.