Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmehalter inklusive Führungsbohrer M 10 x 1,25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
128211.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-128211
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     128211
EAN/GTIN:
     4007140295248
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
ruko führungsbohrer
führungsbohrer
Für Lochsägen HSS: Ø 12 - 14 mm - Verpackungseinheit: einzeln in Kunststoffverpackung
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
18
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,066 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_3|Lochsägen Ø:|mm:
12 - 14 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaft-Ø:|mm:
8 mm
AA_txtval_techgroup_3|Magnetständerbohrmaschine::
RS 10
Weitere Suchbegriffe: führungsbohrer lochsäge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.