Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 HSS G Typ N mit abgesetztem Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
2004120.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-2004200
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     2004200
EAN/GTIN:
     4007140260178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Ø 20,0 x 205 x 35 mm Ideal geeignet zum Bohren größerer Bohrdurchmesser für alle gängigen Bohrmaschinen mit einem Spannfutter bis 13,0 mm. - Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
42
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,325 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenanschliff::
Kegelmantelanschliff
AA_txtval_techgroup_2|Ausspitzung::
Kreuzanschliff nach DIN 1412 C
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°:
118 °
AA_txtval_techgroup_2|Spiralwinkel:|°:
25 - 30 °
AA_txtval_techgroup_2|Nutprofil::
normal
AA_txtval_techgroup_2|Kern::
normal
AA_txtval_techgroup_2|Ø-Toleranz::
h8
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 338
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
20,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
205 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaft-Ø:|mm:
13 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaftlänge:|mm:
35 mm
VA_standard|2004xxx|2004xxx|Gesamtlänge:|mm:
205
VA_standard|2004xxx|2004xxx|Ø:|mm:
20,0
VA_standard|2004xxx|2004xxx|Schaftlänge:|mm:
35
VA_standard|2004xxx|2004xxx|Schaft-Ø:|mm:
13
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.