Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ N HSS rollgewalzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
201080.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-201005
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     201005
EAN/GTIN:
     4007140284365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Ø 0,5 x 22 x 6 mm Leistungsstarker, rollgewalzter und dampfbehandelter Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. - Leistungsstarker, rollgewalzter und dampfbehandelter Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Durch das Herstellungsverfahren (keine Gefügeunterbrechung) wird der Werkstoff verfestigt und dadurch elastischer. Damit bietet er eine erhöhte Bruchsicherheit und ist für robuste Bohreinheiten geeignet. (z.B. Handbohrmaschinen).
HSS: Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 900 N/mm² | Bronze
Nebenanwendung:
Aluminium | Messing | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
40
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
10 Stück
Gewicht:|kg:
0,001 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenanschliff::
Kegelmantelanschliff
AA_txtval_techgroup_2|Ausspitzung::
Normalanschliff
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°:
118 °
AA_txtval_techgroup_2|Spiralwinkel:|°:
25 - 30 °
AA_txtval_techgroup_2|Nutprofil::
normal
AA_txtval_techgroup_2|Kern::
normal
AA_txtval_techgroup_2|Ø-Toleranz::
h8
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
schwarz, dampfangelassen
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 338
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
0,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
22 mm
AA_txtval_techgroup_3|Spirallänge:|mm:
6 mm
VA_standard|201xxx|201xxx|Gesamtlänge:|mm:
22
VA_standard|201xxx|201xxx|Ø:|mm:
0,5
VA_standard|201xxx|201xxx|Spirallänge:|mm:
6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.