Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ N HSS rollgewalzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
201120tx.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-201040TX
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     201040TX
EAN/GTIN:
     4007140281029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Ø 4,0 x 75 x 43 mm Leistungsstarker Spiralbohrer geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen. - Leistungsstarker, rollgewalzter Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Durch das rollgewalzte Herstellungsverfahren wird der Werkstoff verfestigt und bietet eine erhöhte Bruchsicherheit.
Einsatzgebiete: für Stahl, Stahlguß legiert und unlegiert (bis 900 N/mm² Festigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguß, Sintereisen, Neusilber,
Graphit, kurz­spanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
80
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
10 Stück
Gewicht:|kg:
0,005 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenanschliff::
Kegelmantelanschliff
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°:
118 °
AA_txtval_techgroup_2|Spiralwinkel:|°:
20-30 °
AA_txtval_techgroup_2|Ø-Toleranz::
h8
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
schwarz, dampfangelassen
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
4,00 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
75 mm
AA_txtval_techgroup_3|Spirallänge:|mm:
43 mm
VA_standard|201xxxTX|201xxxTX|Durchmesser:|mm:
4,00
VA_standard|201xxxTX|201xxxTX|Gesamtlänge:|mm:
75
VA_standard|201xxxTX|201xxxTX|Spirallänge:|mm:
43
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.