| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7977-202027 Herst.-Nr.: 202027 EAN/GTIN: 4007140014481 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ø 2,7 x 46 x 16 mm. Kurzer und sehr stabiler Mehrbereichsbohrer mit hervorragender Warmhärtebeständigkeit mit spezieller Geometrie zur Optimierung von Spanbildung und Spanabfuhr. - Kurzer und sehr stabiler Mehrbereichsbohrer mit hervorragender Warmhärtebeständigkeit mit spezieller Geometrie zur Optimierung von Spanbildung und Spanabfuhr. Ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z.B. Blechen, Flach- und Profileisen aus mittel- und langspanenden Werkstoffen. HSS: Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm². Form C: Kreuzanschliff Anwendung: Für Bohrungen in Grauguß, Temperguß und Schmiedestücke. Vorteile: Schonung der Schneidenecken durch verlängerte Hauptschneiden, unempfindlich gegen Stoß, gute Wärmeableitung – dadurch verbesserte Standzeit. Nachteile: Mehraufwand beim Nachschleifen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelrabattgruppe:: | 54 | Zolltarifnummer:: | 82075060 | Verpackungseinheit:|Stück: | 10 Stück | Gewicht:|kg: | 0,001 kg | Ursprungsland:: | BA | AA_txtval_techgroup_2|Spitzenanschliff:: | Kegelmantelanschliff | AA_txtval_techgroup_2|Ausspitzung:: | Form N | AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°: | 118 ° | AA_txtval_techgroup_2|Spiralwinkel:|°: | 25-30 ° | AA_txtval_techgroup_2|Nutprofil:: | normal | AA_txtval_techgroup_2|Kern:: | normal | AA_txtval_techgroup_2|Ø-Toleranz:: | h8 | AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche:: | blank | AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung:: | rechtsschneidend | AA_txtval_techgroup_2|Norm:: | DIN 1897 | AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff:: | HSS | AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm: | 2,7 mm | AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm: | 46 mm | AA_txtval_techgroup_3|Spirallänge:|mm: | 16 mm | VA_standard|202xxx|202xxx|Gesamtlänge:|mm: | 46 | VA_standard|202xxx|202xxx|Ø:|mm: | 2,7 | VA_standard|202xxx|202xxx|Spirallänge:|mm: | 16 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |