Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 345 Typ N HSSE Co 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
204200e.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-204100E
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     204100E
EAN/GTIN:
     4007140122780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Ø 10,0 x 168 x 87 mm. Leistungsstarker Standardbohrer mit Morsekegel. - Leistungsstarker Standardbohrer mit Morsekegel.
Zum Bohren von Stahl, Stahlguss und Gusseisen, legiert und unlegiert. Hohe Bruchsicherheit.
HSSE Co 5:
Acciaio rapido ad alte prestazioni con percentuale di cobalto pari al 5 % . Elevata robustezza e resistenza termica, per forature di materiali difficilmente lavorabili con una resistenza fino a 1100 N/mm².
Form A: Ausgespitzte Querschneide
Anwendung: Für alle üblichen Bohrarbeiten bei Bohrern mit starkem Kern, bei großen Bohrerdurchmessern zum Bohren ins volle Material. Vorteile: Gute Zentrierung beim Anbohren durch Verkürzung der Querschneidenlänge auf 1/10 des Bohrerdurchmessers und Verringerung der Vorschubkraft. Nachteile: Zusätzliche Schleifarbeit.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
70
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,077 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenanschliff::
Kegelmantelanschliff
AA_txtval_techgroup_2|Ausspitzung::
Ausgespitzte Querschneide
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°:
118 °
AA_txtval_techgroup_2|Spiralwinkel:|°:
20 - 30 °
AA_txtval_techgroup_2|Nutprofil::
normal
AA_txtval_techgroup_2|Kern::
normal
AA_txtval_techgroup_2|Ø-Toleranz::
h8
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 345
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSSE Co 5
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
10,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
168 mm
AA_txtval_techgroup_3|Spirallänge:|mm:
87 mm
AA_txtval_techgroup_3|Morsekegel Nr.::
1
VA_standard|204xxxE|204xxxE|Gesamtlänge:|mm:
168
VA_standard|204xxxE|204xxxE|Morsekegel Nr.:|:
1
VA_standard|204xxxE|204xxxE|Ø:|mm:
10,0
VA_standard|204xxxE|204xxxE|Spirallänge:|mm:
87
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.