| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7977-204120 Herst.-Nr.: 204120 EAN/GTIN: 4007140016041 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ø 12,0 x 182 x 101 mm. Leistungsstarker Standardbohrer mit Morsekegel. - Leistungsstarker Standardbohrer mit Morsekegel. Zum Bohren von Stahl, Stahlguss und Gusseisen, legiert und unlegiert. Hohe Bruchsicherheit. HSS: Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm². Form A: Ausgespitzte Querschneide Anwendung: Für alle üblichen Bohrarbeiten bei Bohrern mit starkem Kern, bei großen Bohrerdurchmessern zum Bohren ins volle Material. Vorteile: Gute Zentrierung beim Anbohren durch Verkürzung der Querschneidenlänge auf 1/10 des Bohrerdurchmessers und Verringerung der Vorschubkraft. Nachteile: Zusätzliche Schleifarbeit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelrabattgruppe:: | 70 | Zolltarifnummer:: | 82075060 | Verpackungseinheit:|Stück: | 1 Stück | Gewicht:|kg: | 0,099 kg | Ursprungsland:: | CN | AA_txtval_techgroup_2|Spitzenanschliff:: | Kegelmantelanschliff | AA_txtval_techgroup_2|Ausspitzung:: | Ausgespitzte Querschneide | AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°: | 118 ° | AA_txtval_techgroup_2|Spiralwinkel:|°: | 20 - 30 ° | AA_txtval_techgroup_2|Nutprofil:: | normal | AA_txtval_techgroup_2|Kern:: | normal | AA_txtval_techgroup_2|Ø-Toleranz:: | h8 | AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche:: | blank / schwarzoxidierte Oberfläche | AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung:: | rechtsschneidend | AA_txtval_techgroup_2|Norm:: | DIN 345 | AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff:: | HSS | AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm: | 12,0 mm | AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm: | 182 mm | AA_txtval_techgroup_3|Spirallänge:|mm: | 101 mm | AA_txtval_techgroup_3|Morsekegel Nr.:: | 1 | VA_standard|204xxx|204xxx|Gesamtlänge:|mm: | 182 | VA_standard|204xxx|204xxx|Morsekegel Nr.:|: | 1 | VA_standard|204xxx|204xxx|Ø:|mm: | 12,0 | VA_standard|204xxx|204xxx|Spirallänge:|mm: | 101 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |