| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7977-214218 Herst.-Nr.: 214218 EAN/GTIN: 4007140047588 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 41-teiliger Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ N HSS G Ø 6,0 mm bis 10,0 mm x 0,1 mm steigend - Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. HSS G: Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm². Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hauptanwendung: | Stahl < 900 N/mm² | Aluminium | Messing | Kunststoffe | Nebenanwendung: | Bronze | Gusseisen | Artikelrabattgruppe:: | 42 | Zolltarifnummer:: | 82075060 | Verpackungseinheit:|Stück: | 1 Stück | Gewicht:|kg: | 2.261 kg | Ursprungsland:: | CN | AA_txtval_techgroup_3|Spitzenanschliff:: | Kegelmantelanschliff | AA_txtval_techgroup_3|Ausspitzung:: | Kreuzanschliff DIN 1412 C ab Ø 2 mm | AA_txtval_techgroup_3|Spitzenwinkel:|°: | 118 ° | AA_txtval_techgroup_3|Spiralwinkel:|°: | 25 - 30 ° | AA_txtval_techgroup_3|Nutprofil:: | normal | AA_txtval_techgroup_3|Kern:: | normal | AA_txtval_techgroup_3|Ø-Toleranz:: | h8 | AA_txtval_techgroup_3|Oberfläche:: | blank | AA_txtval_techgroup_3|Schnittrichtung:: | rechtsschneidend | AA_txtval_techgroup_3|Norm:: | DIN 338 | AA_txtval_techgroup_3|Schneidstoff:: | HSS G |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |