Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer DIN 333 HSS Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
217063.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-217025
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     217025
EAN/GTIN:
     4007140022516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
Ø 2,5 x 45,0 x 6,3 mm. Zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332 Form A, B, C. - Zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332 Form A, B, C.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
52
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
10 kg
Ursprungsland::
EU
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenanschliff::
Kegelmantelanschliff
AA_txtval_techgroup_2|Ausspitzung::
Form N
AA_txtval_techgroup_2|Zentrierwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_2|Ø-Toleranz::
h8
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 333
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°:
120 °
AA_txtval_techgroup_3|Schaftdurchmesser Ø2:|mm:
6,3 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
45,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser Ø:|mm:
2,5 mm
VA_standard|217xxx|217xxx|Gesamtlänge:|mm:
45,0
VA_standard|217xxx|217xxx|Ø:|mm:
2,5
VA_standard|217xxx|217xxx|Schaft-Ø2:|mm:
6,3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.