Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer DIN 333 HSS Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
217063.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-217040
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     217040
EAN/GTIN:
     4007140022523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
Ø 4,0 x 56,0 x 10,0 mm. Zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332 Form A, B, C. - Zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332 Form A, B, C.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
52
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
26 kg
Ursprungsland::
EU
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenanschliff::
Kegelmantelanschliff
AA_txtval_techgroup_2|Ausspitzung::
Form N
AA_txtval_techgroup_2|Zentrierwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_2|Ø-Toleranz::
h8
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 333
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°:
120 °
AA_txtval_techgroup_3|Schaftdurchmesser Ø2:|mm:
10,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
56,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser Ø:|mm:
4,0 mm
VA_standard|217xxx|217xxx|Gesamtlänge:|mm:
56,0
VA_standard|217xxx|217xxx|Ø:|mm:
4,0
VA_standard|217xxx|217xxx|Schaft-Ø2:|mm:
10,0
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.