Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer-Modul DIN 338 Typ VA HSSE Co 5 mit Kreuzanschliff in Quadro Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
219569.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-219569
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     219569
EAN/GTIN:
     4007140105622
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Breite 33,0 cm, Höhe 60,0 cm, Tiefe 35,0 cm. Bestückt mit 600 Spiralbohrern. - Kräftiger rechtsschneidender Hochleistungsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigem Stahl mit hoher Festigkeit.
HSS Co 5:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit 5 % Cobaltanteil. Hohe Zähigkeit und Wärmebeständigkeit, für Bohrungen in schwer bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 1100 N/mm².
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
39
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
11,47 kg
Ursprungsland::
CN
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 881,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.038,42*
€ 1.235,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 959,29*
€ 1.141,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,80*
€ 1.108,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,63*
€ 1.081,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,19*
€ 1.048,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.