Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Bimetall-Lochsägen Modul in Kartonverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
219570.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-219570
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     219570
EAN/GTIN:
     4007140090140
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
ruko bi - metall lochsäge
lochsäge
Breite 66,0 cm, Höhe 60,0 cm, Tiefe 35,0 cm. Bestückt mit 80 Bimetall Lochsägen + 6 Aufnahmehaltern. - HSS-Bimetall-Lochsägen
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
16
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
20,887 kg
Ursprungsland::
CN
Weitere Suchbegriffe: ruko lochsäge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,37*
€ 614,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,41*
€ 600,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,04*
€ 561,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,52*
€ 550,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,32*
€ 508,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.