Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetall Lochsägen-Modul Flachschnitt in Kartonverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
219571.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-219571
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     219571
EAN/GTIN:
     4007140090157
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
ruko hartmetall lochsäge
lochsäge
Breite 33,0 cm, Höhe 60,0 cm, Tiefe 35,0 cm
bestückt mit 40 Lochsägen - Hartmetall Lochsägen Flachschnitt
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
15
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
9,91 kg
Ursprungsland::
TW
Weitere Suchbegriffe: ruko lochsäge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.170,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.316,54*
€ 1.566,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.285,13*
€ 1.529,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.226,97*
€ 1.460,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.207,85*
€ 1.437,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.170,79*
€ 1.393,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.