Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraublochstanzen-Modul mit 3-Punkt-Anschnitt in Kartonverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
219572.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-219572
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     219572
EAN/GTIN:
     4007140090164
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Modul Werkzeuge
Breite 33,0 cm, Höhe 60,0 cm, Tiefe 35,0 cm. Bestückt mit 34 Schraublochstanzen. - Schraublochstanzen mit 3-Punkt-Anschnitt
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
20
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
12,104 kg
Ursprungsland::
CZ
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 613,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,31*
€ 850,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,30*
€ 790,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,15*
€ 752,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,32*
€ 744,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,36*
€ 729,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.