Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Bimetall-Lochsägen Modul in Kartonverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
219574.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-219574
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     219574
EAN/GTIN:
     4007140092588
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
ruko bi - metall lochsäge
lochsäge
Breite 66,0 cm, Höhe 110,0 cm, Tiefe 38,0 cm. Bestückt mit 330 Bimetall Lochsägen + 15 Aufnahmehaltern. - HSS-Bimetall-Lochsägen
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
16
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
66,575 kg
Ursprungsland::
CN
Weitere Suchbegriffe: ruko lochsäge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.447,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.763,32*
€ 3.288,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.585,23*
€ 3.076,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.519,14*
€ 2.997,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.469,99*
€ 2.939,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.447,81*
€ 2.912,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.