Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co 8-Bimetall-Lochsägen Modul in Kartonverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
219578.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-219578
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     219578
EAN/GTIN:
     4007140133724
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
ruko bi - metall lochsäge
lochsäge
Breite 33,0 cm, Höhe 60,0 cm, Tiefe 35,0 cm. Bestückt mit 40 Bimetall Lochsägen + 6 Aufnahmehaltern - HSS Co 8-Bimetall-Lochsägen
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
16
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
11,038 kg
Ursprungsland::
CN
Weitere Suchbegriffe: ruko lochsäge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,79*
€ 431,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,33*
€ 424,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,67*
€ 395,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,73*
€ 388,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,81*
€ 353,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.