Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co 8-Bimetall-Lochsägen Modul in Kartonverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
219580.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-219580
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     219580
EAN/GTIN:
     4007140132246
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
ruko bi - metall lochsäge
lochsäge
Breite 66,0 cm, Höhe 110,0 cm, Tiefe 38,0 cm. Bestückt mit 330 Bimetall Lochsägen + 15 Aufnahmehaltern. - HSS Co 8-Bimetall-Lochsägen
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
16
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
66,575 kg
Ursprungsland::
CN
Weitere Suchbegriffe: ruko lochsäge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.125,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.348,76*
€ 3.985,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.308,72*
€ 3.937,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.199,27*
€ 3.807,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.149,82*
€ 3.748,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.125,65*
€ 3.719,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.