Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschälbohrer-Modul HSS + HSS-TiN, mit Kreuzanschliff in Quadro Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
-
219914.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-219914
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     219914
EAN/GTIN:
     4007140090676
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer ruko
Breite 33,0 cm, Höhe 60,0 cm, Tiefe 35,0 cm. Bestückt mit 45 Blechschälbohrern. - Mit diesem robusten Werkzeug können in einem Arbeitsgang Bleche zentriert, angebohrt und stufenlos aufgebohrt werden. Die tiefengeschliffene Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
10
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
10,12 kg
Ursprungsland::
CN
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,40*
€ 1.035,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,08*
€ 944,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,42*
€ 910,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,11*
€ 875,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 712,37*
€ 847,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,34*
€ 832,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.