Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschälbohrer und Stufenbohrer-Modul HSS + HSS-TiN, mit Kreuzanschliff in Quadro Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
-
-
219914.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-219923
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     219923
EAN/GTIN:
     4007140116949
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
Mehrstufenbohrersatz
Breite 33,0 cm, Höhe 60,0 cm, Tiefe 35,0 cm. Bestückt mit 46 Blechschäl- und Stufenbohrern. - Die tiefgeschliffene und spiralförmige Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Insbesondere nicht brechende Späne werden wie bei einem Spiralbohrer sauber abtransportiert. Dies vermindert die Bildung von Aufbauschneiden und kaltverschweißungen an den Schneiden. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchbohrten Blechen.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
8
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
4,3 kg
Ursprungsland::
CN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 925,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.129,76*
€ 1.344,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.054,34*
€ 1.254,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 999,39*
€ 1.189,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,79*
€ 1.148,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 933,66*
€ 1.111,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,99*
€ 1.101,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.