Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus Spitzmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
227010.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-227001
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     227001
EAN/GTIN:
     4007140051127
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
spitzmeißel sds-plus 250 mm
spitzmeißel sds-plus
Spitzmeißel. Gesamtlänge 250 mm. Runde Ausführung. Für Beton, Stein, Mauerwerk und Ziegel. - Besonders Schlagzäher, aus einem Stück geschmiedeter Meißel mit hoher Oberflächenhärte. Optimale Abtragsleistung durch maximale Energieübertragung vom Bohrhammer zur Meißelschneide. Einsatzgebiete: für Beton, Mauerwerk, Stein und Ziegel. Einsatz in allen Bohrhämmern mit SDS-plus Aufnahme und 2-Nut-Aufnahme mit Drehstop. Nur mit Augenschutz arbeiten.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
75
Zolltarifnummer::
82075030
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,107 kg
Ursprungsland::
CN
Weitere Suchbegriffe: spitzmeißel sds
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.