Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus Flachmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
227003.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-227003
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     227003
EAN/GTIN:
     4007140051141
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds
Flachmeißel. Gesamtlänge 250 mm. Breite 20 mm. Für Beton, Stein, Mauerwerk und Ziegel. - Besonders Schlagzäher, aus einem Stück geschmiedeter Meißel mit hoher Oberflächenhärte. Optimale Abtragsleistung durch maximale Energieübertragung vom Bohrhammer zur Meißelschneide. Einsatzgebiete: für Beton, Mauerwerk, Stein und Ziegel. Einsatz in allen Bohrhämmern mit SDS-plus Aufnahme und 2-Nut-Aufnahme mit Drehstop. Nur mit Augenschutz arbeiten.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
75
Zolltarifnummer::
82075030
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,107 kg
Ursprungsland::
TW
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.