Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max Flachmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
227013.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-227013
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     227013
EAN/GTIN:
     4007140051219
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds max 280mm
flachmeißel sds
Flachmeißel. Gesamtlänge 280 mm. Breite 25 mm. Für Beton, Stein, Mauerwerk und Ziegel. - Besonders Schlagzäher, aus einem Stück geschmiedeter Meißel mit hoher Oberflächenhärte. Optimale Abtragsleistung durch maximale Energieübertragung vom Bohrhammer zur Meißelschneide. Einsatzgebiete für Beton, Mauerwerk, Stein und Ziegel. Einsatz in allen Bohrhämmern mit SDS-max Aufnahme und 2-Nut -Aufnahme mit Drehstop. Nur mit Augenschutz arbeiten.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
75
Zolltarifnummer::
82075030
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,107 kg
Ursprungsland::
TW
Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds max
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.