| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7977-252043 Herst.-Nr.: 252043 EAN/GTIN: 4007140122155 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ø 4,3 x 58 x 17 mm. Extra kurzer und stabiler Standardbohrer. Noch kürzer als DIN 1897. Hohe Bruchsicherheit. - Extra kurzer und stabiler Standardbohrer. Noch kürzer als DIN 1897. Hohe Bruchsicherheit. Ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z.B. Blechen, Flach- und Profileisen. Einsatz in Handbohrmaschinen, doppelseitig verwendbar. Hauptsächlich für Nietungen und Karosseriearbeiten. HSS: Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm². Form C: Kreuzanschliff Anwendung: Für Bohrungen in Grauguß, Temperguß und Schmiedestücke. Vorteile: Schonung der Schneidenecken durch verlängerte Hauptschneiden, unempfindlich gegen Stoß, gute Wärmeableitung – dadurch verbesserte Standzeit. Nachteile: Mehraufwand beim Nachschleifen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelrabattgruppe:: | 50 | Zolltarifnummer:: | 82075060 | Verpackungseinheit:|Stück: | 10 Stück | Gewicht:|kg: | 0,005 kg | Ursprungsland:: | CN | AA_txtval_techgroup_2|Spitzenanschliff:: | Kegelmantelanschliff | AA_txtval_techgroup_2|Ausspitzung:: | Kreuzanschliff nach DIN 1412 C | AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°: | 130 ° | AA_txtval_techgroup_2|Spiralwinkel:|°: | 25-30 ° | AA_txtval_techgroup_2|Nutprofil:: | normal | AA_txtval_techgroup_2|Kern:: | normal | AA_txtval_techgroup_2|Ø-Toleranz:: | h8 | AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche:: | blank | AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung:: | rechtsschneidend | AA_txtval_techgroup_2|Norm:: | - | AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff:: | HSS | AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm: | 4,3 mm | AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm: | 58 mm | AA_txtval_techgroup_3|Spirallänge:|mm: | 17 mm | VA_standard|252xxx|252xxx|Gesamtlänge:|mm: | 58 | VA_standard|252xxx|252xxx|Ø:|mm: | 4,3 | VA_standard|252xxx|252xxx|Spirallänge:|mm: | 17 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |