Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ VA HSSE Co 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
Spiralbohrer DIN 338 Typ VA HSSE Co 8
Spiralbohrer DIN 338 Typ VA HSSE Co 8
281080e_pb_01.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-281010E
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     281010E
EAN/GTIN:
     4007140341594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Ø 1,0 x 34 x 12 mm. Kräftiger Sonderbohrer, der vorzugsweise für Titanlegierungen sowie rost-, säure- und hitzebeständigen austenitischen Stählen verwendbar ist. - Kräftiger Sonderbohrer, der vorzugsweise für Titanlegierungen sowie rost-, säure- und hitzebeständigen austenitischen Stählen verwendbar ist. Weiter ist er für hochfeste Stähle mit niedriger Zähigkeit geeignet. Unter bestimmten Bedingungen kann dieser Bohrer für Sonderlegierungen wie Hastelloy, Inconell, Nimonic, usw. verwendet werden.
HSS Co 8:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit 8 % Cobaltanteil. Sehr hohe Zähigkeit und ausgezeichnete Wärmebeständigkeit, für Bohrungen in hochfeste Werkstoffe, austenitischem Stahl, für Warmumformung usw., mit einer Festigkeit von bis zu 1100 N/mm².
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 1100 N/mm² | Stahl < 1300 N/mm² | rostfreier Stahl | Aluminium | Messing | Kunststoffe | Gusseisen
Nebenanwendung:
Stahl < 900 N/mm² | Bronze | Titan legiert
Artikelrabattgruppe::
37
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
10 Stück
Gewicht:|kg:
0,001 kg
Ursprungsland::
CZ
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenanschliff::
Kegelmantelanschliff
AA_txtval_techgroup_2|Ausspitzung::
Normalanschliff
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°:
130 °
AA_txtval_techgroup_2|Spiralwinkel:|°:
36 °
AA_txtval_techgroup_2|Nutprofil::
normal
AA_txtval_techgroup_2|Kern::
verdickt
AA_txtval_techgroup_2|Ø-Toleranz::
h8
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 338
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSSE Co 8
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
1,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
34 mm
AA_txtval_techgroup_3|Spirallänge:|mm:
12 mm
VA_standard|281xxxE|281xxxE|Gesamtlänge:|mm:
34
VA_standard|281xxxE|281xxxE|Ø:|mm:
1,0
VA_standard|281xxxE|281xxxE|Spirallänge:|mm:
12
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.