Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

002 Spiralbohrer A00211.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
002 Spiralbohrer A00211.0
002 Spiralbohrer A00211.0
002 Spiralbohrer A00211.0
002 Spiralbohrer A00211.0
002 Spiralbohrer A00211.0
Artikel-Nr.:
     C7990-A00211.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A00211.0
EAN/GTIN:
     7320760351574
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 11mm mit einer Gesamtlänge von 142mm und einer Schneidenlänge von 94mm gemäß DIN 338 Standard mit 118° modifizierter Kreuzanschliff, HSS mit TiN-Spitzen-Beschichtung für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank/TiN
Oberflächenbehandlung:
TiN Tipped
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
11 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.4331 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
11 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
94 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
142 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A00211.0
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
213461
ab € 59,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.