Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

002 Spiralbohrer A00211/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
002 Spiralbohrer A00211/32
002 Spiralbohrer A00211/32
002 Spiralbohrer A00211/32
002 Spiralbohrer A00211/32
002 Spiralbohrer A00211/32
Artikel-Nr.:
     C7990-A00211/32
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A00211/32
EAN/GTIN:
     7320760351291
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.3438" (11/32) mit einer Gesamtlänge von 125mm und einer Schneidenlänge von 81mm gemäß DIN 338 Standard mit 118° modifizierter Kreuzanschliff, HSS mit TiN-Spitzen-Beschichtung für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank/TiN
Oberflächenbehandlung:
TiN Tipped
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
8.73 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
11/32
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.3438 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
8,73 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
81 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
125 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A00211/32
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.