Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

002 Spiralbohrer A0022.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
002 Spiralbohrer A0022.4
002 Spiralbohrer A0022.4
002 Spiralbohrer A0022.4
002 Spiralbohrer A0022.4
002 Spiralbohrer A0022.4
Artikel-Nr.:
     C7990-A0022.4
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A0022.4
EAN/GTIN:
     7320760376911
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 2.4mm mit einer Gesamtlänge von 57mm und einer Schneidenlänge von 30mm gemäß DIN 338 Standard mit 118° modifizierter Kreuzanschliff, HSS mit TiN-Spitzen-Beschichtung für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank/TiN
Oberflächenbehandlung:
TiN Tipped
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
2.4 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.0945 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
2,4 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
30 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
57 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A0022.4
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.