Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-743654 Herst.-Nr.: A0023/16 EAN/GTIN: 7320760350799 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.1875" (3/16) mit einer Gesamtlänge von 86mm und einer Schneidenlänge von 52mm gemäß DIN 338 Standard mit 118° modifizierter Kreuzanschliff, HSS mit TiN-Spitzen-Beschichtung für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl Weitere Informationen: | | Beschichtungsname: | Blank/TiN | Oberflächenbehandlung: | TiN Tipped | Norm/Standard: | DIN 338 | Grundkörper Code: | HSS | Markenname: | Dormer | Beschichtungseigenschaften: | Beschichtet | Schnittstellen Typ: | Zylinderschaft | Spanndurchmesser - Metrisch: | 4.76 mm | Schneiddurchmesser - fraktional Zoll: | 3/16 | Schneiddurchmesser - Zoll: | 0.1875 inch | Schneiddurchmesser - Metrisch: | 4,76 mm | Schneidrichtung: | Rechts | Spannutlänge - Metrisch: | 52 mm | Gesamtlänge - Metrisch: | 86 mm | Spitzenwinkel: | 118 ° | Schneiddurchmessertoleranzklasse: | h8 | Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser: | 4 XD | Bestellcode ISO: | A0023/16 | Spiralform: | N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,49* | € 2,10* | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,69* | € 2,36* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,64* | € 2,36* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 1,71* | € 2,38* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 1,72* | € 2,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|