Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

002 Spiralbohrer - Einzelverpackung A002S1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
002 Spiralbohrer - Einzelverpackung A002S1/4
002 Spiralbohrer - Einzelverpackung A002S1/4
002 Spiralbohrer - Einzelverpackung A002S1/4
002 Spiralbohrer - Einzelverpackung A002S1/4
002 Spiralbohrer - Einzelverpackung A002S1/4
Artikel-Nr.:
     C7990-A002S1/4
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A002S1/4
EAN/GTIN:
     7320760673713
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.2500" (1/4) mit einer Gesamtlänge von 101mm und einer Schneidenlänge von 63mm gemäß DIN 338 Standard mit 118° modifizierter Kreuzanschliff, HSS mit TiN-Spitzen-Beschichtung für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl Lieferung in 1 Stück Blister
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank/TiN
Oberflächenbehandlung:
TiN Tipped
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
6.35 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
1/4
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.25 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
6,35 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
63 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
101 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A002S1/4
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.