Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

002 Spiralbohrer - Einzelverpackung A002S5.0


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
002 Spiralbohrer - Einzelverpackung A002S5.0
002 Spiralbohrer - Einzelverpackung A002S5.0
002 Spiralbohrer - Einzelverpackung A002S5.0
002 Spiralbohrer - Einzelverpackung A002S5.0
002 Spiralbohrer - Einzelverpackung A002S5.0
Artikel-Nr.:
     8670-550A002 S5.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A002S5.0
EAN/GTIN:
     7320760673669
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 5mm mit einer Gesamtlänge von 86mm und einer Schneidenlänge von 52mm gemäß DIN 338 Standard mit 118° modifizierter Kreuzanschliff, HSS mit TiN-Spitzen-Beschichtung für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl Lieferung in 2 Stück Blister
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank/TiN
Oberflächenbehandlung:
TiN Tipped
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
5 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.1969 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
52 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
86 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A002S5.0
Spiralform:
N
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
pro Paket
€ 4,90*
ab € 3,95*
€ 5,43*
3 Tage
3169
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,67*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,93*
€ 5,70*
6 Tage
3000
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,80*
€ 5,70*
3 Tage
3169
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,95*
€ 5,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paket
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 27,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
213203
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.