Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

022 Spiralbohrer, kurz A022.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
022 Spiralbohrer, kurz A022.6
022 Spiralbohrer, kurz A022.6
022 Spiralbohrer, kurz A022.6
022 Spiralbohrer, kurz A022.6
022 Spiralbohrer, kurz A022.6
Artikel-Nr.:
     C7990-A022.6
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A022.6
EAN/GTIN:
     7320760600399
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.6mm mit einer Gesamtlänge von 21mm und einer Schneidenlänge von 3.5mm gemäß DIN/ANSI Standard mit 135° kovexe Schneidkante, HSS mit blank für 2.5xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl und Guss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN/ANSI
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
0.6 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.0236 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
0,6 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
3.5 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
21 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
A022.6
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 160 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.