Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

022 Spiralbohrer, kurz A0221.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
022 Spiralbohrer, kurz A0221.5
022 Spiralbohrer, kurz A0221.5
022 Spiralbohrer, kurz A0221.5
022 Spiralbohrer, kurz A0221.5
022 Spiralbohrer, kurz A0221.5
Artikel-Nr.:
     C7990-A0221.5
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A0221.5
EAN/GTIN:
     7320760600481
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 1.5mm mit einer Gesamtlänge von 32mm und einer Schneidenlänge von 9mm gemäß DIN/ANSI Standard mit 135° kovexe Schneidkante, HSS mit blank für 2.5xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl und Guss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN/ANSI
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
1.5 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.0591 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
1,5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
9 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
32 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
A0221.5
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.