Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

022 Spiralbohrer, kurz A02210.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
022 Spiralbohrer, kurz A02210.1
022 Spiralbohrer, kurz A02210.1
022 Spiralbohrer, kurz A02210.1
022 Spiralbohrer, kurz A02210.1
022 Spiralbohrer, kurz A02210.1
Artikel-Nr.:
     C7990-A02210.1
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A02210.1
EAN/GTIN:
     7320760588741
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 10.1mm mit einer Gesamtlänge von 89mm und einer Schneidenlänge von 43mm gemäß DIN/ANSI Standard mit 135° Kreuzanschliff, HSS mit TiN-Spitzen-Beschichtung für 2.5xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl und Guss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank/TiN
Oberflächenbehandlung:
TiN Tipped
Norm/Standard:
DIN/ANSI
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
10.1 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.3976 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
10,1 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
43 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
89 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
A02210.1
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.