Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

022 Spiralbohrer, kurz A02210.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
022 Spiralbohrer, kurz A02210.5
022 Spiralbohrer, kurz A02210.5
022 Spiralbohrer, kurz A02210.5
022 Spiralbohrer, kurz A02210.5
022 Spiralbohrer, kurz A02210.5
Artikel-Nr.:
     C7990-A02210.5
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A02210.5
EAN/GTIN:
     7320760588789
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 10.5mm mit einer Gesamtlänge von 89mm und einer Schneidenlänge von 43mm gemäß DIN/ANSI Standard mit 135° Kreuzanschliff, HSS mit TiN-Spitzen-Beschichtung für 2.5xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl und Guss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank/TiN
Oberflächenbehandlung:
TiN Tipped
Norm/Standard:
DIN/ANSI
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
10.5 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.4134 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
10,5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
43 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
89 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
A02210.5
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.