Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

022 Spiralbohrer, kurz A02213.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
022 Spiralbohrer, kurz A02213.0
022 Spiralbohrer, kurz A02213.0
022 Spiralbohrer, kurz A02213.0
022 Spiralbohrer, kurz A02213.0
022 Spiralbohrer, kurz A02213.0
Artikel-Nr.:
     C7990-A02213.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A02213.0
EAN/GTIN:
     7320760588987
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 13mm mit einer Gesamtlänge von 102mm und einer Schneidenlänge von 51mm gemäß DIN/ANSI Standard mit 135° Kreuzanschliff, HSS mit TiN-Spitzen-Beschichtung für 2.5xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl und Guss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank/TiN
Oberflächenbehandlung:
TiN Tipped
Norm/Standard:
DIN/ANSI
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
13 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.5118 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
13 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
51 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
102 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
A02213.0
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.