Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

022 Spiralbohrer, kurz A0222.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
022 Spiralbohrer, kurz A0222.0
022 Spiralbohrer, kurz A0222.0
022 Spiralbohrer, kurz A0222.0
022 Spiralbohrer, kurz A0222.0
022 Spiralbohrer, kurz A0222.0
Artikel-Nr.:
     C7990-A0222.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A0222.0
EAN/GTIN:
     7320760600115
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 2mm mit einer Gesamtlänge von 38mm und einer Schneidenlänge von 12mm gemäß DIN/ANSI Standard mit 135° Kreuzanschliff, HSS mit TiN-Spitzen-Beschichtung für 2.5xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl und Guss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank/TiN
Oberflächenbehandlung:
TiN Tipped
Norm/Standard:
DIN/ANSI
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
2 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.0787 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
2 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
12 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
38 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
A0222.0
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.