Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

022 Spiralbohrer, kurz A0222.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
022 Spiralbohrer, kurz A0222.4
022 Spiralbohrer, kurz A0222.4
022 Spiralbohrer, kurz A0222.4
022 Spiralbohrer, kurz A0222.4
022 Spiralbohrer, kurz A0222.4
Artikel-Nr.:
     C7990-A0222.4
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A0222.4
EAN/GTIN:
     7320760600160
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 2.4mm mit einer Gesamtlänge von 43mm und einer Schneidenlänge von 14mm gemäß DIN/ANSI Standard mit 135° Kreuzanschliff, HSS mit TiN-Spitzen-Beschichtung für 2.5xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl und Guss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank/TiN
Oberflächenbehandlung:
TiN Tipped
Norm/Standard:
DIN/ANSI
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
2.4 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.0945 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
2,4 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
14 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
43 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
A0222.4
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.