Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

022 Spiralbohrer, kurz A0228.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
022 Spiralbohrer, kurz A0228.6
022 Spiralbohrer, kurz A0228.6
022 Spiralbohrer, kurz A0228.6
022 Spiralbohrer, kurz A0228.6
022 Spiralbohrer, kurz A0228.6
Artikel-Nr.:
     C7990-A0228.6
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A0228.6
EAN/GTIN:
     7320760589717
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 8.6mm mit einer Gesamtlänge von 84mm und einer Schneidenlänge von 40mm gemäß DIN/ANSI Standard mit 135° Kreuzanschliff, HSS mit TiN-Spitzen-Beschichtung für 2.5xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl und Guss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank/TiN
Oberflächenbehandlung:
TiN Tipped
Norm/Standard:
DIN/ANSI
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
8.6 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.3386 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
8,6 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
40 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
84 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
A0228.6
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 160 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.