| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7990-A094413 Herst.-Nr.: A094413 EAN/GTIN: 7320760675137 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bohrersatz in DIAL-A-TOOL-Box bestehend aus 13 spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, A002 Durchmesser 1.5 bis 6.5mm mit Größensteigung von 0.5mm und 3.3 und 4.2mm, gemäß DIN 338 Standard mit 118° modifizierter Kreuzanschliff, HSS mit TiN-Spitzen-Beschichtung für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschichtungsname: | Blank/TiN | Oberflächenbehandlung: | TiN Tipped | Norm/Standard: | DIN 338 | Grundkörper Code: | HSS | Markenname: | Dormer | Beschichtungseigenschaften: | Beschichtet | Schnittstellen Typ: | Zylinderschaft | Schneidrichtung: | Rechts | Spitzenwinkel: | 118 ° | Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser: | 4 XD | Bestellcode ISO: | A094413 | Spiralform: | N |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |