Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A100.42


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spiralbohrer A100.42
Spiralbohrer A100.42
Spiralbohrer A100.42
Spiralbohrer A100.42
Spiralbohrer A100.42
Artikel-Nr.:
     C7990-A100.42
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A100.42
EAN/GTIN:
     7320760000090
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.42mm mit einer Gesamtlänge von 20mm und einer Schneidenlänge von 5mm gemäß DIN 338 Standard mit 118° Spitzenwinkel, HSS mit blank für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
0.42 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.0165 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
0,42 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
5 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
20 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A100.42
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 30.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,38* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.