Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A10012.0


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Spiralbohrer A10012.0
Spiralbohrer A10012.0
Spiralbohrer A10012.0
Spiralbohrer A10012.0
Spiralbohrer A10012.0
Artikel-Nr.:
     108EL-178046
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A10012.0
EAN/GTIN:
     7320760000816
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 12mm mit einer Gesamtlänge von 151mm und einer Schneidenlänge von 101mm gemäß DIN 338 Standard mit 118° Spitzenwinkel, HSS mit dampfangelassen für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
12 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.4724 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
12 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
101 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
151 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A10012.0
Spiralform:
N
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 7,90*
€ 11,98*
5 Tage
2932
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,83*
€ 12,24*
5 Tage
2639
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,84*
€ 16,17*
4 Tage
6280
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 12,93*
€ 16,72*
4 Tage
6280
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,85*
€ 17,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,98*
€ 14,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,91*
€ 14,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,25*
€ 13,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,92*
€ 11,80
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,61*
€ 11,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,90*
€ 9,40
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
213900
ab € 3,63*
Ähnlich
RS Pro
7877377
ab € 7,44*
Ähnlich
RS Pro
213310
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.