Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A10015.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer A10015.25
Spiralbohrer A10015.25
Spiralbohrer A10015.25
Spiralbohrer A10015.25
Spiralbohrer A10015.25
Artikel-Nr.:
     C7990-A10015.25
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A10015.25
EAN/GTIN:
     7320760001141
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 15.25mm mit einer Gesamtlänge von 178mm und einer Schneidenlänge von 120mm gemäß DIN 338 Standard mit 118° Spitzenwinkel, HSS mit dampfangelassen für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
15.25 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.6004 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
15,25 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
120 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
178 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A10015.25
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.